!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, RÉSISTANT L'ABRASION, TAILLE GRANDE, TRANSPARENT, DYNEEMA/POINTS PVC

GANTS, RÉSISTANT L'ABRASION, TAILLE GRANDE, TRANSPARENT, DYNEEMA/POINTS PVC

SUPERIOR GLOVE

GANTS, RÉSISTANT L'ABRASION, TAILLE GRANDE, TRANSPARENT, DYNEEMA/POINTS PVC close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS, RÉSISTANT L'ABRASION, TAILLE GRANDE, TRANSPARENT, DYNEEMA/POINTS PVC

GANTS, RÉSISTANT L'ABRASION, TAILLE GRANDE, TRANSPARENT, DYNEEMA/POINTS PVC

SUPERIOR GLOVE

Prix en liquidation :
$1.63 / PAIRE

Votre prix : 6,53 $ / PAIRE
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
  • N° article SUGS13DYGD/L
  • N° de modèle du manufacturier S13DYGD/L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Incorporez ces gants de protection contre l'abrasion qui sont composés de Dyneema et comprennent des points de coton en polyester à l'extérieur de la paume pour assurer une adhérence puissante. Ces gants transparents de taille grande sont légers et offrent un confort supérieur.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures Inspector
  • Matériau en tricotPEHD
  • NormesANSI Résistance à l'abrasion niveau 2, ANSI Résistance aux coupures niveau A2, conforme à la réglementation CFIA
  • Matériau de l'enduit du gantPVC
  • Sans latexNon
  • Taille - Numérique9
  • Fini de l'enduit du gantPoints
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Matériau de revêtement de la poignéePVC
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 2
  • Performance du gant Ajustement confortable, grande dextérité, adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - alphabétique G
  • Caractéristiques du gant La structure du gant en HPPE assure une résistance à l'abrasion ANSI niveau 2 et une protection contre les coupures à 360 degrés ANSI niveau A2, les poignets élastiques assurent un ajustement étroit et confortable, une grande dextérité et une grande souplesse, également disponible avec des pois Sure Grip en PVC (#S13DYD), conforme à l'ACIA pour une manutention sécuritaire des aliments
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 12
  • Support réflectif Non
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)