!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, MANCHETTE ENFILER, TAILLE P, JAUNE, PEAU DAIM, PR

GANTS, MANCHETTE ENFILER, TAILLE P, JAUNE, PEAU DAIM, PR

WATSON GLOVES

GANTS, MANCHETTE ENFILER, TAILLE P, JAUNE, PEAU DAIM, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS, MANCHETTE ENFILER, TAILLE P, JAUNE, PEAU DAIM, PR

GANTS, MANCHETTE ENFILER, TAILLE P, JAUNE, PEAU DAIM, PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 73,83 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 442,98 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT596S
  • N° de modèle du manufacturier 596-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ces gants de pilote en peau de daim jaune de petite taille sont en cuir pleine fleur de première qualité. Ils viennent avec des pouces rapportés et disponibles en paire. Ils ont des manchettes à enfiler et des poignets élastiques froncés bien ajustés pour un enfilage et un retrait faciles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de conducteur
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Taille - alphabétiqueP
  • RéversibleNon
  • Unité de ventePaire
  • Matériau de paumePeau de chevreuil
  • Style de gant Toile
  • Style de manchette À enfiler
  • Longueur du gant 8 po
  • Caractéristiques du gant Le cuir de cerf pleine fleur de première qualité est souple et flexible et assure une résistance exceptionnelle et une grande durabilité. Le style conducteur avec pouce intégré offre un rembourrage supplémentaire et un ajustement plus confortable, poignet élastique froncé et poignet à enfiler pour un enfilage aisé, conçu pour une main de femme, également disponible en noir (n Degrees 896), fièrement fabriqué dans notre usine de Burnaby, en Colombie-Britannique
  • Couleur Jaune
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande