!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, POUCE RAPPORTE, MANCHETTE ENFILER, TAILLE M, 8 POL, NOIR, PEAU DAIM, PR

GANTS, POUCE RAPPORTE, MANCHETTE ENFILER, TAILLE M, 8 POL, NOIR, PEAU DAIM, PR

WATSON GLOVES

GANTS, POUCE RAPPORTE, MANCHETTE ENFILER, TAILLE M, 8 POL, NOIR, PEAU DAIM, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS, POUCE RAPPORTE, MANCHETTE ENFILER, TAILLE M, 8 POL, NOIR, PEAU DAIM, PR

GANTS, POUCE RAPPORTE, MANCHETTE ENFILER, TAILLE M, 8 POL, NOIR, PEAU DAIM, PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 73,83 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 442,98 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT896M
  • N° de modèle du manufacturier 896-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ces gants en peau de daim sont de taille Moyen et sont de couleur noire. Ils ont des pouces rapportés, des manchettes à enfiler et mesurent huit pouces de long. Ces gants non réversibles sont disponibles en paire.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de travail tout en cuir
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Taille - alphabétiqueM
  • RéversibleNon
  • Unité de ventePaire
  • Matériau de paumePeau de chevreuil
  • Style de gant Toile
  • Style de manchette À enfiler
  • Longueur du gant 8 po
  • Caractéristiques du gant Cuir pleine fleur de première qualité, souple et flexible, excellente résistance et durabilité, style conducteur, pouce intégré, rembourrage supplémentaire, ajustement confortable, poignet élastique froncé, facile à enfiler et retirer, conçu pour une main de femme
  • Couleur Noir
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires