!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS PVC INTEGRA PVC, BLEU, 10, PVC DOUBLE TREMPAGE, MANCHETTE DE GANTELET, CFIA, CE EN374

GANTS PVC INTEGRA PVC, BLEU, 10, PVC DOUBLE TREMPAGE, MANCHETTE DE GANTELET, CFIA, CE EN374

RONCO

GANTS PVC INTEGRA PVC, BLEU, 10, PVC DOUBLE TREMPAGE, MANCHETTE DE GANTELET, CFIA, CE EN374 close
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
GANTS PVC INTEGRA PVC, BLEU, 10, PVC DOUBLE TREMPAGE, MANCHETTE DE GANTELET, CFIA, CE EN374

GANTS PVC INTEGRA PVC, BLEU, 10, PVC DOUBLE TREMPAGE, MANCHETTE DE GANTELET, CFIA, CE EN374

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.65 / PAIRE
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
  • N° article RON77-225-09
  • N° de modèle du manufacturier 77-225-09
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant PVC
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • CouleurBleu
  • Classement chimique EN ISO 374Type B - AJKL
  • Famille de couleurs du gantBleu
  • Matériau de la doublure du gantCoton entrecroisé
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Texture du gantCopeaux de PVC
  • NormesLettre de non-objection de l'ACIA (Agence canadienne d'inspection des aliments), CE EN388:4121 (anti-abrasion, anti-coupures, anti-déchirure, anti-perforations), CE EN374:AJK (méthanol, n-Heptane, hydroxyde de sodium 40 %), CE EN374 (matières biodangereuses)
  • Produits chimiques testés EN ISO 374AJK - Méthanol, n-heptane, hydroxyde de sodium 40 %
  • Tailles de gants9
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Le double trempage du PVC assure une bonne épaisseur de protection contre les huiles, les graisses et les solvants. Les copeaux de PVC spéciaux sur le revêtement de la paume assurent une excellente prise en main, en particulier dans les milieux huileux. Le gant reste souple et flexible à des températures froides.
  • Style de manchette Manchette
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériaux du gant PVC
  • Taille du gant 10
  • Série INTEGRA
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Caractéristiques du gant Le double trempage du PVC assure une bonne épaisseur de protection contre les huiles, les graisses et les solvants. Les copeaux de PVC spéciaux sur le revêtement de la paume assurent une excellente prise en main, en particulier dans les milieux huileux. Le gant reste souple et flexible à des températures froides.
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)