!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, RESIST.COUP., GR, TAILLE 6 PO, PR

GANTS, RESIST.COUP., GR, TAILLE 6 PO, PR

SUPERIOR GLOVE

GANTS, RESIST.COUP., GR, TAILLE 6 PO, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS, RESIST.COUP., GR, TAILLE 6 PO, PR

GANTS, RESIST.COUP., GR, TAILLE 6 PO, PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,34 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 960,48 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUGPS18TAXPUE6VEN
  • N° de modèle du manufacturier PS18TAXPUE-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.099 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANiveau 3
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNiveau 4
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Sans latexOui
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEANon déterminé
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Nb de paires par paquet12
  • Couleur de la manchetteGris
  • CouleurGris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Niveau A7
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau du revêtement intérieur PU
  • Performance du gant Résistant aux coupures
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Épaisseur Calibre 18
  • Sans silicone Non testé
  • Unité de vente Paire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Niveau 4
  • Matériau de paume Tenactiv
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande