!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS S13SXGPU TOUCHER SUPÉRIEUR, TP/6, PEHP/PU, ANSI/ISEA COUPURES A2/PERFORATION 3, PU, PAUME ENDUITE

GANTS S13SXGPU TOUCHER SUPÉRIEUR, TP/6, PEHP/PU, ANSI/ISEA COUPURES A2/PERFORATION 3, PU, PAUME ENDUITE

SUPERIOR GLOVE

GANTS S13SXGPU TOUCHER SUPÉRIEUR, TP/6, PEHP/PU, ANSI/ISEA COUPURES A2/PERFORATION 3, PU, PAUME ENDUITE close
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
GANTS S13SXGPU TOUCHER SUPÉRIEUR, TP/6, PEHP/PU, ANSI/ISEA COUPURES A2/PERFORATION 3, PU, PAUME ENDUITE

GANTS S13SXGPU TOUCHER SUPÉRIEUR, TP/6, PEHP/PU, ANSI/ISEA COUPURES A2/PERFORATION 3, PU, PAUME ENDUITE

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.51 / PAIRE
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
  • N° article SUGS13SXGPU6
  • N° de modèle du manufacturier S13SXGPU6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

Ces gants en taille TP sont composés de PEHD et de polyuréthane. Enduits de polyuréthane, homologués ANSI/ISEA de niveau A2 résistance aux coupures et niveau 3 résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchettes en tricot et sont anti-rayures.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Matériau en tricotPEHD
  • Type de paumeRevêtu
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique6
  • Caractéristiques du gantNon marquant
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet12
  • Support réflectifNon
  • Matériau de revêtement de la poignéePolyuréthane
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Normes ANSI Résistance aux coupures niveau A2, ANSI Résistance aux perforations niveau 3, Conforme à la réglementation CFIA
  • Performance du gant Ajustement confortable, grande dextérité, adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TP
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)