!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MÉCANICIENS SÉRIE CHROME, 2TG, 11, NIVEAU D'ABRASION ANSI/ISEA 6, NOIR/BL, ÉCRAN TACTILE

GANTS MÉCANICIENS SÉRIE CHROME, 2TG, 11, NIVEAU D'ABRASION ANSI/ISEA 6, NOIR/BL, ÉCRAN TACTILE

HEXARMOR

GANTS MÉCANICIENS SÉRIE CHROME, 2TG, 11, NIVEAU D'ABRASION ANSI/ISEA 6, NOIR/BL, ÉCRAN TACTILE close
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
GANTS MÉCANICIENS SÉRIE CHROME, 2TG, 11, NIVEAU D'ABRASION ANSI/ISEA 6, NOIR/BL, ÉCRAN TACTILE

GANTS MÉCANICIENS SÉRIE CHROME, 2TG, 11, NIVEAU D'ABRASION ANSI/ISEA 6, NOIR/BL, ÉCRAN TACTILE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $151.63 / PAIRE
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
  • N° article HEX4018XXXL
  • N° de modèle du manufacturier 4018-XXXL (12)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.36 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien noirs/bleus sont de taille TTG. Non enduits, coutures en fil à âme et pouce droit. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A6 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils ont des manchettes autoagrippantes et sont homologués EN 388 avec une résistance 4X22F. Ils sont résistants aux coupures, aux perforations et à l'abrasion, avec une prise fiable, ont des coutures internes, sont renforcés, et offrent durabilité, longévité et confort.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigts2
  • Niveau de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA2
  • CouleurNoir, bleu
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA2
  • Couverture de l'enduit du gantDoigts
  • Taille - Numérique11
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Matériau des couturesFil à âme
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Normes EN 388 : 2016 4X22F
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume 2
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Série Chrome Series
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Caractéristiques du gant Résistance à la coupure, à la perforation et à l'abrasion, préhension fiable, coutures intérieures renforcées, durabilité et longévité, confort, ajustement sûr, languette de traction, ajustement de la forme, dextérité accrue
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 3 941 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 66.5 N
  • Classement EN 388 4X22F
  • Matériau de poignet Néoprène
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)