!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUPURES, ENDUIT, TAILLE TTG/11, NIV COUPE 4, GRIS, POLYURÉTHANE

GANTS RÉSIST COUPURES, ENDUIT, TAILLE TTG/11, NIV COUPE 4, GRIS, POLYURÉTHANE

RONCO

GANTS RÉSIST COUPURES, ENDUIT, TAILLE TTG/11, NIV COUPE 4, GRIS, POLYURÉTHANE close
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
GANTS RÉSIST COUPURES, ENDUIT, TAILLE TTG/11, NIV COUPE 4, GRIS, POLYURÉTHANE

GANTS RÉSIST COUPURES, ENDUIT, TAILLE TTG/11, NIV COUPE 4, GRIS, POLYURÉTHANE

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,05 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 48 = 434,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 48. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RON69-580-11
  • N° de modèle du manufacturier 69-580-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Informations sur le produit

Ces gants anti-coupures enduits de taille 2TG/11 ont un revêtement en polyuréthane sur la paume. Ces gants gris sont de niveau de coupure 4, de niveau d'abrasion 4 et de niveau de perforation 4.

Spécifications techniques

  • ArticleGant PEHD avec revêtement, paume en PU
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesEN 388 4543
  • Performance du gantConfortable, usage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique11
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • CouleurGris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X43
  • Type de paume Polyuréthane
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Oui
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Matériau de la doublure du gant Polyéthylène haute performance
  • Caractéristiques du gant Renforcement de l'index et du pouce (TIR) résistant aux coupures pour une protection et une durabilité supplémentaires, doublure sans couture, souple et résistante aux coupures pour une sensation de confort et de fraîcheur, poignet en tricot élastique avec différentes couleurs de couture pour faciliter l'identification de la taille, lavable en machine et réutilisable pour un meilleur rapport coût-efficacité.
  • Nb de paires par paquet 48
  • Force de perforation ANSI/ISEA S.O.
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Matériau de paume Polyuréthane
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)