!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUPURES, ENDUIT, TAILLE P/7, NIV COUPE 4, GRIS, POLYURÉTHANE

GANTS RÉSIST COUPURES, ENDUIT, TAILLE P/7, NIV COUPE 4, GRIS, POLYURÉTHANE

RONCO

GANTS RÉSIST COUPURES, ENDUIT, TAILLE P/7, NIV COUPE 4, GRIS, POLYURÉTHANE close
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
GANTS RÉSIST COUPURES, ENDUIT, TAILLE P/7, NIV COUPE 4, GRIS, POLYURÉTHANE

GANTS RÉSIST COUPURES, ENDUIT, TAILLE P/7, NIV COUPE 4, GRIS, POLYURÉTHANE

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,56 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 48 = 410,88 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 48. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RON69-580-07
  • N° de modèle du manufacturier 69-580-07
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants aux coupures enduits de taille P/sept ont un revêtement en polyuréthane sur la paume. Ces gants gris sont de niveau de résistance aux coupures 4, de niveau de résistance à l‘abrasion 4 et de niveau de résistance aux perforations 4.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • Performance du gantRobuste
  • Style de manchetteTricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Taille - Numérique7
  • Longueur du gant230 mm
  • Nb de paires par paquet48
  • Force de perforation ANSI/ISEAS.O.
  • CouleurGris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Normes EN 388 4X43
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Oui
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Taille - alphabétique P
  • Caractéristiques du gant Résistance aux coupures, dextérité et respirabilité, protection supplémentaire et durabilité, sans couture, flexible, lavable en machine et réutilisable.
  • Unité de vente Paire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Matériau de paume Polyuréthane
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)