Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants anti-coupures enduits de taille P/sept ont un revêtement en nitrile sur la paume. Ces gants gris/bleu sont de niveau de résistance aux coupures 4, de niveau de résistance à l‘abrasion 4 et de niveau de résistance aux perforations 3.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux coupures
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
Performance du gantRobuste
Style de manchetteTricot
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Taille - Numérique7
Longueur du gant230 mm
Nb de paires par paquet48
Force de perforation ANSI/ISEAS.O.
CouleurBleu, gris
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
NormesEN 388:2016 4X43
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Sans latexOui
Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
Taille - alphabétiqueP
Caractéristiques du gantRésistance aux coupures, dextérité et respirabilité, protection supplémentaire et durabilité, sans couture, flexible, lavable en machine et réutilisable.
Unité de ventePaire
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Matériau de paumeNitrile
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,71 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: