!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUPURES, ENDUIT, TAILLE G/9, NIV COUPE 4, GRIS/BLEU, NITRILE

GANTS RÉSIST COUPURES, ENDUIT, TAILLE G/9, NIV COUPE 4, GRIS/BLEU, NITRILE

RONCO

GANTS RÉSIST COUPURES, ENDUIT, TAILLE G/9, NIV COUPE 4, GRIS/BLEU, NITRILE close
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
GANTS RÉSIST COUPURES, ENDUIT, TAILLE G/9, NIV COUPE 4, GRIS/BLEU, NITRILE

GANTS RÉSIST COUPURES, ENDUIT, TAILLE G/9, NIV COUPE 4, GRIS/BLEU, NITRILE

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 11,41 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 48 = 547,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 48. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RON69-560-09
  • N° de modèle du manufacturier 69-560-09
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.183 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants aux coupures enduits de taille G/neuf ont un revêtement en nitrile sur la paume. Ces gants gris/bleu sont de niveau de coupe 4, de niveau d'abrasion 4 et de niveau de perforation 3.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • Performance du gantRobuste
  • Style de manchetteTricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant250 mm
  • Nb de paires par paquet48
  • Force de perforation ANSI/ISEAS.O.
  • CouleurBleu, gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Normes EN 388:2016 4X43
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Oui
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Taille - alphabétique G
  • Caractéristiques du gant Résistance aux coupures, dextérité et respirabilité, protection supplémentaire et durabilité, sans couture, flexible, lavable en machine et réutilisable.
  • Unité de vente Paire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires