!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT EN TRICOT, PAUME POINTS COMPLETE, POIGNET EN TRICOT, TAILLE M, POLY-COTON/PVC

GANT EN TRICOT, PAUME POINTS COMPLETE, POIGNET EN TRICOT, TAILLE M, POLY-COTON/PVC

BOB DALE

GANT EN TRICOT, PAUME POINTS COMPLETE, POIGNET EN TRICOT, TAILLE M, POLY-COTON/PVC close
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
GANT EN TRICOT, PAUME POINTS COMPLETE, POIGNET EN TRICOT, TAILLE M, POLY-COTON/PVC

GANT EN TRICOT, PAUME POINTS COMPLETE, POIGNET EN TRICOT, TAILLE M, POLY-COTON/PVC

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.17 / PAIRE
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
  • N° article ALG367FDM
  • N° de modèle du manufacturier 10-1-367FD-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.115 lb

Informations sur le produit

Profitez d'un confort respirant tout en conservant une dextérité totale avec ce gant en tricot. Les points en PVC le long de la paume et à l'intérieur de chaque doigt assurent une prise solide pendant que vous travaillez. La conception en poly-coton est finie avec un poignet en tricot élastique pour plus de confort et est disponible en taille Moyen.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en polycoton
  • Style de protection des mainsGant
  • Performance du gantDextérité élevée, adhérence élevée
  • Style de manchetteÉlastique, tricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - alphabétiqueM
  • Caractéristiques du gantRespirant
  • Unité de ventePaire
  • Matériau de paumePVC
  • Matériau en tricot Coton, polyester
  • Type de paume Enduit d'un revêtement antidérapant
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume, doigts
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Fini de l'enduit du gant Points
  • Nb de paires par paquet 12
  • Matériau de revêtement de la poignée PVC
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)