!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,POINTS,TLE TG,NATUREL,COT,PR

GANTS,POINTS,TLE TG,NATUREL,COT,PR

NO BRAND NAME ASSIGNED

GANTS,POINTS,TLE TG,NATUREL,COT,PR close
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
GANTS,POINTS,TLE TG,NATUREL,COT,PR

GANTS,POINTS,TLE TG,NATUREL,COT,PR

NO BRAND NAME ASSIGNED

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 0,79 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 240 = 189,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 240. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RON222XL
  • N° de modèle du manufacturier 222XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants en maille naturelle sont en coton. Ils sont tle TG et ils protègent vos mains c/ les risques tels que les coupures et les brûlures. La poignée en pointillé facilite la prise et le transport d'objets s/ glisser.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté en fil de polycoton
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de main du gantAmbidextre
  • Matériau de l'enduit du gantPVC
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Caractéristiques du gantBien ajusté au poignet, lavable à la machine, s'étire facilement, confortable et respirant, code couleur indiquant la taille, couture sergé au poignet, couture sergé : Bleu
  • Unité de ventePaire
  • Matériau en tricot Polycoton
  • Normes ACIA
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 265 mm
  • Fini de l'enduit du gant Points
  • Nb de paires par paquet 240
  • Couleur Naturel
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)