!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, TG, MANCHETTE EN TRICOT, POINT COTON/LYCRA PVC TG, 12 PQ

GANTS, TG, MANCHETTE EN TRICOT, POINT COTON/LYCRA PVC TG, 12 PQ

SUPERIOR GLOVE

GANTS, TG, MANCHETTE EN TRICOT, POINT COTON/LYCRA PVC TG, 12 PQ close
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
GANTS, TG, MANCHETTE EN TRICOT, POINT COTON/LYCRA PVC TG, 12 PQ

GANTS, TG, MANCHETTE EN TRICOT, POINT COTON/LYCRA PVC TG, 12 PQ

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.39 / PAQUET
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
  • N° article SUGSQQD/XL
  • N° de modèle du manufacturier SQQD/XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.11 lb

Informations sur le produit

Gants en taille TG. Enduits de PVC. Dotés de poignets en tricot. Les gants en tricot résistant aux coupures respectent les normes ANSI/ISEA 105 pour protéger les mains des travailleurs contre les coupures/abrasions/lacérations/perforations. La construction en filé permet aux gants en tricot d'épouser la forme de la main.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Matériau de l'enduit du gantPVC
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Matériau de revêtement de la poignéePVC
  • Matériau en tricot Coton, élasthanne
  • Style de manchette Tricot
  • Fini de l'enduit du gant Points