!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, RÉSISTE FROID/POIGNET TRICOT/PLISSE, TAILLE P/7/9.65 INL, JAUNE/BLEU, ACRYLIQUE/LATEX/ÉPONGE

GANTS, RÉSISTE FROID/POIGNET TRICOT/PLISSE, TAILLE P/7/9.65 INL, JAUNE/BLEU, ACRYLIQUE/LATEX/ÉPONGE

RONCO

GANTS, RÉSISTE FROID/POIGNET TRICOT/PLISSE, TAILLE P/7/9.65 INL, JAUNE/BLEU, ACRYLIQUE/LATEX/ÉPONGE close
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
GANTS, RÉSISTE FROID/POIGNET TRICOT/PLISSE, TAILLE P/7/9.65 INL, JAUNE/BLEU, ACRYLIQUE/LATEX/ÉPONGE

GANTS, RÉSISTE FROID/POIGNET TRICOT/PLISSE, TAILLE P/7/9.65 INL, JAUNE/BLEU, ACRYLIQUE/LATEX/ÉPONGE

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.81 / PAIRE
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
  • N° article RON77-600-07
  • N° de modèle du manufacturier 77-600-07
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181538
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Gardez vos mains au chaud par temps froid avec ces gants de protection contre le froid. Avec une doublure en éponge acrylique pour plus de chaleur, un pouce rapporté et une fermeture à enfiler pour un enfilage et un retrait faciles, ces gants en latex jaune et bleu mesurent 9.65 pouces de long, sont de petite taille et ont une finition plissée pour une meilleure adhérence.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant au froid enduit de latex
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesCFIA, EN 388:2016 2141X, EN 511:2006 X2X
  • Type de paumeTissu éponge en acrylique, latex
  • Matériau de l'enduit du gantLatex
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique7
  • Longueur du gant255 mm
  • Matériau de la doublure du gantDoublure en acrylique
  • Fini de l'enduit du gantPlissée
  • ÉpaisseurCal. 7
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Matériau de paumeTissu éponge en acrylique, latex
  • Style de gant Tricot sans coutures
  • Classement EN 388 2141X
  • Classement EN 511 X2X
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot, à enfiler
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique P
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Caractéristiques du gant Conforme pour le contact avec les aliments, code couleur au poignet pour faciliter l'identification de la taille, flexible et léger pour faciliter l'utilisation, doublure haute visibilité pour une visibilité maximale.
  • Nb de paires par paquet 72
  • Couleur de la manchette Jaune
  • Couleur Bleu, jaune