Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gardez vos mains en sécurité par temps froid avec ces gants résistants au froid de taille moyenne. Avec une doublure en éponge acrylique pour plus de chaleur, un pouce rapporté et une fermeture à enfiler pour un enfilage et un retrait faciles, ces gants en latex jaune et bleu mesurent 10.04 pouces de long et ont une finition plissée pour une meilleure adhérence.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant au froid enduit de latex
Style de protection des mainsGant
NormesCFIA, EN 388:2016 2141X, EN 511:2006 X2X
Type de paumeTissu éponge en acrylique, latex
Matériau de l'enduit du gantLatex
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - Numérique8
Longueur du gant265 mm
Matériau de la doublure du gantDoublure en acrylique
Fini de l'enduit du gantPlissée
ÉpaisseurCal. 7
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Matériau de paumeTissu éponge en acrylique, latex
Style de gantTricot sans coutures
Classement EN 3882141X
Classement EN 511X2X
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot, à enfiler
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueM
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantBleu
Caractéristiques du gantConforme pour le contact avec les aliments, code couleur au poignet pour faciliter l'identification de la taille, flexible et léger pour faciliter l'utilisation, doublure haute visibilité pour une visibilité maximale.
Nb de paires par paquet72
Couleur de la manchetteJaune
CouleurBleu, jaune
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca