!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, COUPE FRANÇAISE/RÉSISTANCE AU FROID/MANCHETTE EN TRICOT, 12.6 POL, ORANGE, PVC/MOUSSE

GANTS, COUPE FRANÇAISE/RÉSISTANCE AU FROID/MANCHETTE EN TRICOT, 12.6 POL, ORANGE, PVC/MOUSSE

RONCO

GANTS, COUPE FRANÇAISE/RÉSISTANCE AU FROID/MANCHETTE EN TRICOT, 12.6 POL, ORANGE, PVC/MOUSSE close
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
GANTS, COUPE FRANÇAISE/RÉSISTANCE AU FROID/MANCHETTE EN TRICOT, 12.6 POL, ORANGE, PVC/MOUSSE

GANTS, COUPE FRANÇAISE/RÉSISTANCE AU FROID/MANCHETTE EN TRICOT, 12.6 POL, ORANGE, PVC/MOUSSE

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,69 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 697,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RON77-420-01
  • N° de modèle du manufacturier 77-420-01
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181538
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains avec ces gants noirs résistants à l'huile. Avec une coupe en tricot pour plus de confort, ces gants en PVC orange fluo ont une doublure en jersey de mousse pour plus de chaleur, un pouce rapporté et une fermeture à enfiler pour un enfilage et un retrait faciles. Ces gants de coupe française mesurent 12.6 pouces de long.

Spécifications techniques

  • ArticleGants en PVC à double trempage
  • Matériau du revêtement intérieurPVC
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPVC
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Longueur du gant320 mm
  • Couleur du revêtement du gantOrange fluorescent
  • Arbre d'entraînement140 Degrees F
  • Nb de paires par paquet72
  • Support réflectifOui
  • Matériau de paumePVC, jersey
  • Style de protection des mains Gant
  • Type de paume PVC, jersey
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Taille - alphabétique Universel
  • Matériau de la doublure du gant Jersey mousse
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Caractéristiques du gant Haute visibilité, adhérence sur les surfaces glacées, adhérence sur les surfaces humides, sèches ou légèrement huilées, adhérence pour les applications humides ou sèches, disponible dans différents styles de manchettes pour une meilleure protection
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Orange