!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN LATEX NATUREL RÉSISTANT AUX ACIDES LF3020 CHEMSTOP, JAUNE, 8, 18 MIL, MANCHETTE DE GANTELET

GANTS EN LATEX NATUREL RÉSISTANT AUX ACIDES LF3020 CHEMSTOP, JAUNE, 8, 18 MIL, MANCHETTE DE GANTELET

SUPERIOR GLOVE

GANTS EN LATEX NATUREL RÉSISTANT AUX ACIDES LF3020 CHEMSTOP, JAUNE, 8, 18 MIL, MANCHETTE DE GANTELET close
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
GANTS EN LATEX NATUREL RÉSISTANT AUX ACIDES LF3020 CHEMSTOP, JAUNE, 8, 18 MIL, MANCHETTE DE GANTELET

GANTS EN LATEX NATUREL RÉSISTANT AUX ACIDES LF3020 CHEMSTOP, JAUNE, 8, 18 MIL, MANCHETTE DE GANTELET

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.32 / PAIRE
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
  • N° article SUGLF3020-8
  • N° de modèle du manufacturier LF3020-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant en latex résistant à l'acide
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurJaune
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantLatex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Taille du gant8
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeNon
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Tailles de gants8
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Résistant à l'eau (matériau), hydrofuge
  • Style de manchette Manchette
  • Famille de couleurs du gant Jaune
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Épaisseur du gant 18 mil
  • Série Chemstop LF3020
  • Normes Conforme aux normes de l'ACIA, homologué UKCA/CE
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)