!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CONSERVEUR LATEX TAILLE 7

GANTS CONSERVEUR LATEX TAILLE 7

SUPERIOR GLOVE

GANTS CONSERVEUR LATEX TAILLE 7 close
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
GANTS CONSERVEUR LATEX TAILLE 7

GANTS CONSERVEUR LATEX TAILLE 7

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.32 / PAIRE
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
  • N° article SUGLF3020-7
  • N° de modèle du manufacturier LF3020-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant en latex résistant à l'acide
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurJaune
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantLatex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Taille du gant7
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeNon
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Tailles de gants7
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Résistant à l'eau (matériau), hydrofuge
  • Style de manchette Manchette
  • Famille de couleurs du gant Jaune
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Épaisseur du gant 18 mil
  • Série Chemstop LF3020
  • Normes Conforme aux normes de l'ACIA, homologué UKCA/CE
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)