Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants noirs résistants aux produits chimiques en caoutchouc butylique. Dotés d’une manchette renforcée, non doublés et non renforcés, avec une surface rugueuse. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc résistants à l'exposition aux acides/bases/solvants et autres produits chimiques. Parfaits pour les travailleurs en contact avec des liquides dangereux lorsque l'exposition à d'autres risques (coupures et chaleur), n'est pas une pr
Spécifications techniques
ArticleGants résistants aux produits chimiques
Style de manchettePerlée
Classement chimique EN ISO 374EN ISO 374-1:2016/type B BIK
Longueur du gant350 mm
Matériaux du gantButyle
Épaisseur du gant0,35 mm
NormesCat III 0299, EN 388:2016 0010X, EN ISO 374-1:2016/Type B BIK, EN ISO 374-5:2016 VIRUS
Produits chimiques testés EN ISO 374ISO 374-5:2016 VIRUS
CouleurNoir
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Famille de couleurs du gantNoir
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Taille du gant10
SérieShowa 874R
Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
Caractéristiques du gantNon doublé, manchette roulée, prise en main rugueuse, à usage unique, caoutchouc butyle
Pays d’origineAllemagne
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca