!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SHOWA 874R GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, NOIR, MANCHETTE ROULÉE, 0,35MM, 350MM L, NON SOUTENU

SHOWA 874R GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, NOIR, MANCHETTE ROULÉE, 0,35MM, 350MM L, NON SOUTENU

SHOWA

SHOWA 874R GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, NOIR, MANCHETTE ROULÉE, 0,35MM, 350MM L, NON SOUTENU close
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
SHOWA 874R GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, NOIR, MANCHETTE ROULÉE, 0,35MM, 350MM L, NON SOUTENU

SHOWA 874R GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, NOIR, MANCHETTE ROULÉE, 0,35MM, 350MM L, NON SOUTENU

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $99.15 / PAIRE
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
  • N° article BEM874R11
  • N° de modèle du manufacturier 874R11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Gants noirs résistants aux produits chimiques en caoutchouc butylique. Dotés d’une manchette renforcée, non doublés et non renforcés, avec une surface rugueuse. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc résistants à l'exposition aux acides/bases/solvants et autres produits chimiques. Parfaits pour les travailleurs en contact avec des liquides dangereux lorsque l'exposition à d'autres risques (coupures et chaleur), n'est pas une pr

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Style de manchettePerlée
  • Classement chimique EN ISO 374EN ISO 374-1:2016/type B BIK
  • Longueur du gant350 mm
  • Matériaux du gantButyle
  • Épaisseur du gant0,35 mm
  • NormesCat III 0299, EN 388:2016 0010X, EN ISO 374-1:2016/Type B BIK, EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • Produits chimiques testés EN ISO 374ISO 374-5:2016 VIRUS
  • Couleur Noir
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Famille de couleurs du gant Noir
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Taille du gant 11
  • Série Showa 874R
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Caractéristiques du gant Non doublé, manchette roulée, prise en main rugueuse, à usage unique, caoutchouc butyle
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)