!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, P/7, NOIR, MANCHETTE ROULÉE, 0,56MM, 37CM DE LONGUEUR, SUPPORTÉ

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, P/7, NOIR, MANCHETTE ROULÉE, 0,56MM, 37CM DE LONGUEUR, SUPPORTÉ

MAPA

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, P/7, NOIR, MANCHETTE ROULÉE, 0,56MM, 37CM DE LONGUEUR, SUPPORTÉ close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, P/7, NOIR, MANCHETTE ROULÉE, 0,56MM, 37CM DE LONGUEUR, SUPPORTÉ

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, P/7, NOIR, MANCHETTE ROULÉE, 0,56MM, 37CM DE LONGUEUR, SUPPORTÉ

MAPA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 125,13 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 750,78 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MPA651317
  • N° de modèle du manufacturier 651317
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Gants noirs résistants aux produits chimiques en caoutchouc butylique. Ils offrent une résistance chimique ultime pour les acides, cétones, esters et dérivés d'amines particulièrement corrosifs.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • CouleurNoir
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Famille de couleurs du gantNoir
  • Matériaux du gantButyle
  • Texture du gantGaufré
  • Sans siliconeOui
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Caractéristiques du gantRésistance chimique spécifique ultime, pour les acides, cétones, esters et dérivés d'amines très corrosifs
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Résistance chimique spécifique ultime, pour les acides, cétones, esters et dérivés d'amines très corrosifs
  • Style de manchette Perlée
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - ABCILMNOS
  • Longueur du gant 37 cm
  • Taille du gant 7
  • Épaisseur du gant 0,56 mm
  • Normes CAT.CATEGORY 3 0334, EN388 0010X, EN ISO 374-1 TYPE A ABCILMNOS, EN ISO 374-5, EN 420:5/5, EN 16350
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 Méthanol, acétone, acétonitrile, acétate d'éthyle, acide sulfurique 96 %, acide nitrique 65 %, acide acétique 99 %, ammoniaque 25 %, acide fluorhydrique 40 %
  • Tailles de gants P/7