!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT FICELLE, 55 G, BLANC/BLEU/JAUNE POLYESTER, PR

GANTS EN TRICOT FICELLE, 55 G, BLANC/BLEU/JAUNE POLYESTER, PR

RONCO

GANTS EN TRICOT FICELLE, 55 G, BLANC/BLEU/JAUNE POLYESTER, PR close
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
GANTS EN TRICOT FICELLE, 55 G, BLANC/BLEU/JAUNE POLYESTER, PR

GANTS EN TRICOT FICELLE, 55 G, BLANC/BLEU/JAUNE POLYESTER, PR

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 0,80 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 360 = 288,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 360. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RON65-014-08
  • N° de modèle du manufacturier 65-014-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants en tricot de polyester pèsent 55 grammes. Ils sont blancs avec une rayure bleue sur les poignets et les manchettes bordées de jaune. Ils sont parfaits pour la protection contre les coupures et les brûlures.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en tricot de fil
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de main du gantAmbidextre
  • Style de manchetteTricot
  • Taille - Numérique8
  • Longueur du gant235 mm
  • Caractéristiques du gantBien ajusté au poignet, rétrécissement minimal au lavage, lavable à la machine, s'étire facilement, confortable et respirant, bande bleue au poignet, code couleur de la taille au poignet, couture sergé : Jaune
  • Unité de ventePaire
  • Matériau en tricot Polyester
  • Normes ACIA
  • Performance du gant Usage général
  • Poids du tissu 55 g
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Nb de paires par paquet 360
  • Couleur Blanc