!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT FICELLE, POINTS, TAILLE G, NATUREL/BLEU, PVC, PR

GANTS EN TRICOT FICELLE, POINTS, TAILLE G, NATUREL/BLEU, PVC, PR

RONCO

GANTS EN TRICOT FICELLE, POINTS, TAILLE G, NATUREL/BLEU, PVC, PR close
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
GANTS EN TRICOT FICELLE, POINTS, TAILLE G, NATUREL/BLEU, PVC, PR

GANTS EN TRICOT FICELLE, POINTS, TAILLE G, NATUREL/BLEU, PVC, PR

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.15 / PAIRE
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
  • N° article RON65-020-09
  • N° de modèle du manufacturier 65-020-09
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.145 lb

Informations sur le produit

Ces gants en tricot de ficelle sont de couleur naturelle avec une rayure bleue sur les poignets. Ils ont un style pouce droit, une grande taille et protègent contre les risques tels que les coupures et les brûlures. Ils ont des paumes parsemées de PVC pour une meilleure adhérence.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté en fil de polycoton
  • Style de protection des mainsGant
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant250 mm
  • Fini de l'enduit du gantPoints
  • Nb de paires par paquet240
  • CouleurNaturel
  • Matériau en tricot Coton, polyester
  • Normes ACIA
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Caractéristiques du gant Lavable à la machine, s'étire facilement, confortable et respirant, bande bleue au poignet, bouts des doigts renforcés, code couleur de la taille, couture au poignet, couture sergé : Blanc
  • Unité de vente Paire