!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, TOUT CUIR, COUTURES KEVLAR, TAILLE 8

GANTS, TOUT CUIR, COUTURES KEVLAR, TAILLE 8

SUPERIOR GLOVE

GANTS, TOUT CUIR, COUTURES KEVLAR, TAILLE 8 close
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
GANTS, TOUT CUIR, COUTURES KEVLAR, TAILLE 8

GANTS, TOUT CUIR, COUTURES KEVLAR, TAILLE 8

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 21,60 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 259,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUG399OSSC4-8
  • N° de modèle du manufacturier 399OSSC4-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Gants avec une couture en Kevlar. Les gants et les mitaines en cuir à usage général protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec de la chaleur/des étincelles. Résistent à l'usure, excellent équilibre entre résistance à l’abrasion et dextérité. Conviennent à la construction/charpenterie/entretien et aux travaux paysagers.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Unité de ventePaire
  • Matériau de paumeCuir
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Matériau du dos (gants) Cuir