!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, RÉSISTANT L'ABRASION, COUPE FRANÇAISE, TAILLE GRANDE/9, 9PO L, BLANC, POLYURÉTHANE

GANTS, RÉSISTANT L'ABRASION, COUPE FRANÇAISE, TAILLE GRANDE/9, 9PO L, BLANC, POLYURÉTHANE

WATSON GLOVES

GANTS, RÉSISTANT L'ABRASION, COUPE FRANÇAISE, TAILLE GRANDE/9, 9PO L, BLANC, POLYURÉTHANE close
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
GANTS, RÉSISTANT L'ABRASION, COUPE FRANÇAISE, TAILLE GRANDE/9, 9PO L, BLANC, POLYURÉTHANE

GANTS, RÉSISTANT L'ABRASION, COUPE FRANÇAISE, TAILLE GRANDE/9, 9PO L, BLANC, POLYURÉTHANE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.81 / PAIRE
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
  • N° article WAT369L
  • N° de modèle du manufacturier 369-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Utilisez ces gants résistants à l'abrasion de coupe française qui offrent une immense longévité. Dérivés de polyuréthane, ces gants de taille grande sont finis avec une couche blanche plate pour une excellente adhérence et un excellent maintien. Confortables et durables, ces gants de 9 pouces de longueur offrent la protection ultime des mains.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Phantom
  • Matériau en tricotPEHD, verre, acier
  • Classement EN 3884X43D
  • Type de paumeRevêtu
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Caractéristiques du gantL'enveloppe extérieure en tricot sans coutures PEHD/verre/acier est résistante aux coupures et offre une excellente protection, la paume légère enduite de polyuréthane offre une préhension sûre, la forme ergonomique réduit la fatigue de la main, le poignet en tricot ajusté empêche la pénétration de la saleté et des débris
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3000
  • Force de perforation ANSI/ISEANon testé
  • CouleurBlanc
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Normes ANSI Résistance aux perforations 4, ANSI Résistance aux coupures A4, EN 388 : 2016 4X43D
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Tricot
  • Taille - Numérique 9
  • Longueur du gant 9 po
  • Fini de l'enduit du gant Mat
  • Série Phantom
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 500 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Matériau de paume Polyuréthane