!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE M, NOIR, ÉLASTHANNE, NÉOPRÈNE/PVC/KEVLAR, PAIRE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE M, NOIR, ÉLASTHANNE, NÉOPRÈNE/PVC/KEVLAR, PAIRE

ERGODYNE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE M, NOIR, ÉLASTHANNE, NÉOPRÈNE/PVC/KEVLAR, PAIRE close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE M, NOIR, ÉLASTHANNE, NÉOPRÈNE/PVC/KEVLAR, PAIRE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE M, NOIR, ÉLASTHANNE, NÉOPRÈNE/PVC/KEVLAR, PAIRE

ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 79,23 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 475,38 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article EGO710CR-M
  • N° de modèle du manufacturier 710CR-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Informations sur le produit

Cette paire de gants de métier résistants aux coupures noirs et de taille moyenne est doublée de Kevlar à 100 % pour une protection renforcée. Ils ont une construction en élasthanne à trois couches, du PVC texturé sur la paume et les doigts pour une meilleure adhérence, un coussin de protection des articulations en néoprène et un chiffon éponge pour les sourcils intégré.

Spécifications techniques

  • ArticleGant robuste résistant aux coupures
  • Style de protection des mainsGant
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Performance du gantAjustement confortable, adhérence élevée
  • Taille - Numérique8
  • Caractéristiques du gantUn espace le long de la fermeture autoagrippante permet aux travailleurs d'identifier leurs gants, un excellent gant multifonctionnel pour quiconque a besoin d'une protection polyvalente et robuste pour accomplir une variété de tâches
  • Classement EN 3883544 D
  • Régions résistantes aux coupures Paume et dos de la main
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Couleur du dos du gant Gris
  • Matériau de protection des jointures Néoprène
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Couleur Gris
  • Série ProFlex 710CR
  • Taille - alphabétique M
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Matériau à couches pour paume Mousse EVA
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)