Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de mécanicien bruns sont de taille T-Grand et ont des poignets auto-agrippants. Ce sont des gants en cuir de chèvre non doublés avec une durabilité moyenne, une construction coupée et cousue et une couverture complète des doigts.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de protection des mainsGant
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Couleur du dos du gantBrun
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
CouleurBeige
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique10
Matériau de revêtement de la poignéeSilicone
Qualité de cuirPremière qualité
Support réflectifNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA919 g
Force de perforation ANSI/ISEA43 N
Unité de ventePaire
Longueur du gant9 po
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumePeau de chèvre
Matériau du dos (gants)Nylon, Spandex
Construction du gantCoupé-cousu
Matériau de l'enduit du gantSilicone
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Série962
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétiqueTG
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Caractéristiques du gantPaume renforcée, paume renforcée, fourche index-pouce renforcée
Paume - double épaisseur de fibreOui
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA20000
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Nb de paires par paquet1
Style de main du gantGauche et droite
Procédé de paume en cuirGrains
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca