!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ALUMINISÉS, BLANC, G, 9, FIL TECHNIQUE, MANCHETTE DE GANTELET, MOUSSE, ANSI ABRASION: 4

GANTS ALUMINISÉS, BLANC, G, 9, FIL TECHNIQUE, MANCHETTE DE GANTELET, MOUSSE, ANSI ABRASION: 4

SUPERIOR GLOVE

GANTS ALUMINISÉS, BLANC, G, 9, FIL TECHNIQUE, MANCHETTE DE GANTELET, MOUSSE, ANSI ABRASION: 4 close
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
GANTS ALUMINISÉS, BLANC, G, 9, FIL TECHNIQUE, MANCHETTE DE GANTELET, MOUSSE, ANSI ABRASION: 4

GANTS ALUMINISÉS, BLANC, G, 9, FIL TECHNIQUE, MANCHETTE DE GANTELET, MOUSSE, ANSI ABRASION: 4

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.25 / PAIRE
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
  • N° article SUG685BFI
  • N° de modèle du manufacturier 685BFI
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181538
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant de soudeur aluminisé
  • CouleurBlanc
  • Style de manchetteManchette
  • Matériau de la doublure du gantMousse
  • IsolationOui
  • Matériau de paumeFil d'ingénierie
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • HydrofugeNon
  • Taille - Numérique9
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Longueur de poignet 4 po
  • Matériau d'isolation des gants Mousse
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Température max. 500 Degrees F
  • Normes ANSI Résistance à l'abrasion : 4
  • Résistance à l'eau Non
  • Taille - alphabétique G
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)