!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, POIGNET AUTO-AGRIPPANTE, TAILLE TG, JAUNE, PEAU CHÈVRE, PR

GANTS, POIGNET AUTO-AGRIPPANTE, TAILLE TG, JAUNE, PEAU CHÈVRE, PR

MCR SAFETY

GANTS, POIGNET AUTO-AGRIPPANTE, TAILLE TG, JAUNE, PEAU CHÈVRE, PR close
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
GANTS, POIGNET AUTO-AGRIPPANTE, TAILLE TG, JAUNE, PEAU CHÈVRE, PR

GANTS, POIGNET AUTO-AGRIPPANTE, TAILLE TG, JAUNE, PEAU CHÈVRE, PR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.22 / PAIRE
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
  • N° article MSF964XL
  • N° de modèle du manufacturier 964XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Ces gants en peau de chèvre non doublés offrent une durabilité de poids moyen et ont des poignets auto-agrippants. Coupés et cousus, ils sont de taille T-Grand et de couleur jaune.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de gantMécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 105 Résistance à la perforation 3, ANSI/ISEA 105 Résistance à l'abrasion 4, ANSI/ISEA 105 Résistance à la chaleur 3
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Sans latexOui
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Caractéristiques du gantFermeture réglable au poignet, paume D3O rembourrée, région des jointures super-extensible pour un plus grand confort, ajustement TaskFit, lavable en machine, boucle de traction pour un enfilage serré, entrejambe de l'index et du pouce renforcée, paume en cuir de chèvre Honey Gold super doux et de première qualité
  • Unité de ventePaire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non testé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Matériau de paume en cuir Cuir de chèvre
  • Type de paume Cuir de chèvre
  • Performance du gant Coupe ajustée
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 3
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 72
  • Support réflectif Oui
  • Couleur Vert
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)