!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,DIAMOND GRIP,TLE TG/10,12 PO L/28 MIL ÉPAIS,NR,LTX

GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,DIAMOND GRIP,TLE TG/10,12 PO L/28 MIL ÉPAIS,NR,LTX

RONCO

GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,DIAMOND GRIP,TLE TG/10,12 PO L/28 MIL ÉPAIS,NR,LTX close
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
GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,DIAMOND GRIP,TLE TG/10,12 PO L/28 MIL ÉPAIS,NR,LTX

GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,DIAMOND GRIP,TLE TG/10,12 PO L/28 MIL ÉPAIS,NR,LTX

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.14 / PAIRE
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
  • N° article RON15-262-10
  • N° de modèle du manufacturier 15-262-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants aux produits chimiques de taille très grande/10 offrent une résistance élevée à une variété de produits chimiques. Ces gants noirs avec une texture antidérapante en relief diamanté ont une longueur de 12 pouces et une épaisseur de 28 mil. Ces gants non renforcés et réutilisables avec doublure avec une doublure en coton floqué sont acceptés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Spécifications techniques

  • ArticleGant en latex
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Famille de couleurs du gantNoir
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantLatex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Taille du gant10
  • Épaisseur du gant28 mil
  • SérieUltra-Fit
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Couleur Noir
  • Classement chimique EN ISO 374 Type B - KPT
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Flocage
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Texture du gant Diamants
  • Sans latex Non
  • Normes EN388, EN374-1, EN374-5, ACIA
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 KNO, K - Hydroxyde de sodium 40 %, N - Acide acétique 99 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)