Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants résistants aux produits chimiques de taille petite/sept offrent une résistance élevée à une variété de produits chimiques. Ces gants noirs avec une texture antidérapante en relief diamanté ont une longueur de 12 pouces et une épaisseur de 28 mil. Ces gants non renforcés et réutilisables avec doublure avec une doublure en coton floqué sont acceptés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).
Spécifications techniques
ArticleGant en latex
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Famille de couleurs du gantNoir
Longueur du gant12 po
Matériaux du gantLatex d'élastomère-caoutchouc naturel
Taille du gant7
Épaisseur du gant28 mil
SérieUltra-Fit
Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
CouleurNoir
Classement chimique EN ISO 374Type B - KPT
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantFlocage
Performance du gantAdhérence élevée
Texture du gantDiamants
Sans latexNon
NormesEN388, EN374-1, EN374-5, ACIA
Produits chimiques testés EN ISO 374KNO, K - Hydroxyde de sodium 40 %, N - Acide acétique 99 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,85 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: