!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,PGN NID D'ABEILLE,TLE M/8,12 PO L/20 MIL ÉPAIS,JNE,LTX

GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,PGN NID D'ABEILLE,TLE M/8,12 PO L/20 MIL ÉPAIS,JNE,LTX

RONCO

GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,PGN NID D'ABEILLE,TLE M/8,12 PO L/20 MIL ÉPAIS,JNE,LTX close
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
GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,PGN NID D'ABEILLE,TLE M/8,12 PO L/20 MIL ÉPAIS,JNE,LTX

GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,PGN NID D'ABEILLE,TLE M/8,12 PO L/20 MIL ÉPAIS,JNE,LTX

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,67 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 384,48 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RON15-352-08
  • N° de modèle du manufacturier 15-352-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.156 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants aux produits chimiques de taille moyenne/huit pour usage modéér offrent une résistance modérée à une variété de produits chimiques et de solvants. Ces gants jaunes ont une longueur de 12 pouces et une épaisseur de 20 mil. Ils présentent une texture adhérente en nid d'abeille sur la paume et les doigts. Ces gants non renforcés et réutilisables avec doublure avec une doublure en coton floqué sont acceptés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Spécifications techniques

  • ArticleGant en latex
  • Style de manchettePerlée
  • Classement chimique EN ISO 374Type C - K
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantFlocage
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Texture du gantGaufré
  • Sans latexNon
  • NormesACIA, EN388
  • Produits chimiques testés EN ISO 374K - Hydroxyde de sodium 40 %
  • Couleur Jaune
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Famille de couleurs du gant Jaune
  • Longueur du gant 13 po
  • Matériaux du gant Latex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Taille du gant 8
  • Épaisseur du gant 20 mil
  • Série Dura-Fit
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)