Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants résistants aux produits chimiques de taille moyenne/huit pour usage modéér offrent une résistance modérée à une variété de produits chimiques et de solvants. Ces gants oranges à manchette perlée ont une longueur de 13 po et une épaisseur de 18 mil. Ils présentent une texture antidérapante en diamant sur la paume et les doigts. Ces gants non renforcés et réutilisables avec doublure avec une doublure en coton floqué sont acceptés par l'Agence canadienne d'inspection des
Spécifications techniques
ArticleGant en latex à usage unique
Style de manchettePerlée
Classement chimique EN ISO 374Type C - K
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantFlocage
Performance du gantAdhérence élevée
Texture du gantDiamants
Sans latexNon
NormesACIA
Produits chimiques testés EN ISO 374K - Hydroxyde de sodium 40 %
CouleurOrange
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Famille de couleurs du gantOrange
Longueur du gant13 po
Matériaux du gantLatex d'élastomère-caoutchouc naturel
Taille du gant8
Épaisseur du gant18 mil
SérieDura-Fit
Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,85 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: