!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,PGN NID D'ABEILLE,TLE P/7,12 PO L/16 MIL ÉPAIS,JNE,LTX

GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,PGN NID D'ABEILLE,TLE P/7,12 PO L/16 MIL ÉPAIS,JNE,LTX

RONCO

GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,PGN NID D'ABEILLE,TLE P/7,12 PO L/16 MIL ÉPAIS,JNE,LTX close
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
GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,PGN NID D'ABEILLE,TLE P/7,12 PO L/16 MIL ÉPAIS,JNE,LTX

GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,PGN NID D'ABEILLE,TLE P/7,12 PO L/16 MIL ÉPAIS,JNE,LTX

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,82 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 262,08 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RON15-332-07
  • N° de modèle du manufacturier 15-332-07
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ces gants légers résistants aux produits chimiques de taille petite/sept offrent une résistance modérée à une variété de produits chimiques et de solvants. Ces gants jaunes à manchette perlée ont une longueur de 12 pouces et une épaisseur de 16 mil. Ils présentent une texture de gant lisse et une texture de poignée en nid d'abeille. Ces gants non renforcés et réutilisables avec doublure avec une doublure en coton floqué sont acceptés par l'Agence canadienne d'inspection des alim

Spécifications techniques

  • ArticleGant en latex à usage unique
  • Style de manchettePerlée
  • Classement chimique EN ISO 374Type B - KLMPT
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantFlocage
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Texture du gantLisse
  • Sans latexNon
  • NormesACIA
  • Produits chimiques testés EN ISO 374KLMPT, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, M - Acide nitrique 65 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Couleur Jaune
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Famille de couleurs du gant Jaune
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériaux du gant Latex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Taille du gant 7
  • Épaisseur du gant 16 mil
  • Série Léger
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)