!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES, QUALITÉ ALIMENTAIRE/MÉDICALE, P (7), 3 MIL, NITRILE, 250 PQ

GANTS JETABLES, QUALITÉ ALIMENTAIRE/MÉDICALE, P (7), 3 MIL, NITRILE, 250 PQ

MICROFLEX

GANTS JETABLES, QUALITÉ ALIMENTAIRE/MÉDICALE, P (7), 3 MIL, NITRILE, 250 PQ close
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
GANTS JETABLES, QUALITÉ ALIMENTAIRE/MÉDICALE, P (7), 3 MIL, NITRILE, 250 PQ

GANTS JETABLES, QUALITÉ ALIMENTAIRE/MÉDICALE, P (7), 3 MIL, NITRILE, 250 PQ

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.10 / BOÎTE
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
  • N° article MCFXC310S
  • N° de modèle du manufacturier XC310S
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132201
  • PAGE DU CATALOGUE # 867
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Ce gant XC-310 jetable bleu est en nitrile et de petite taille, 7. Il est conçu pour le contact alimentaire et un usage général et médical et est conforme aux normes ASTM. Épaisseur de paume de 2,80 mil, gants de 9½po sans poudre.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueOui
  • Épaisseur du poignet2,40 mil
  • Méthode de double gantageIntérieur
  • Sans latexOui
  • MatériauNitrile
  • Épaisseur de la paume2,80 mil
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureBouts des doigts
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - alphabétiqueP
  • Contenu de latexSans latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 0.6
  • Couleur Bleu
  • Type de gant jetable Qualité alimentaire, usage général, médical
  • Épaisseur des doigts 4,30 mil
  • Longueur 9 1/2 po
  • Type de gant médical Examen
  • Poudre Sans poudre
  • Normes Respecte ou surpasse la norme ASTM
  • Texture Cuir fleur
  • Série XC-310
  • Testé pour la protection contre le fentanyl Non
  • Taille - numérique 7
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)