!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT CONDUCTEUR, HAUTE VIS, POUCE TRAPEZOÏDAL, TG XG/10, CHÈVREAU/TPR/ARAMIDE, PR

GANT CONDUCTEUR, HAUTE VIS, POUCE TRAPEZOÏDAL, TG XG/10, CHÈVREAU/TPR/ARAMIDE, PR

BOB DALE

GANT CONDUCTEUR, HAUTE VIS, POUCE TRAPEZOÏDAL, TG XG/10, CHÈVREAU/TPR/ARAMIDE, PR close
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
GANT CONDUCTEUR, HAUTE VIS, POUCE TRAPEZOÏDAL, TG XG/10, CHÈVREAU/TPR/ARAMIDE, PR

GANT CONDUCTEUR, HAUTE VIS, POUCE TRAPEZOÏDAL, TG XG/10, CHÈVREAU/TPR/ARAMIDE, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.49 / PAIRE
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
  • N° article ALG20-1-1880LK
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-1880-L-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Vos mains sont protégées grâce à ces gants de conducteur haute visibilité. Ces gants en chevreau et en TPR sont dotés d'une doublure en aramide et de pouces trapézoïdaux. Ces derniers sont de couleur noire, de taille T-grand/10 et sont vendus par paire.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Style de pouceRapporté
  • Couleur du dos du gantNoir
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Fibre aramide
  • Matériau du dos (gants) Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur Blanc haute visibilité
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)