!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS WHITE KNIGHT,TLE TG,POLY/COT,PR

GANTS WHITE KNIGHT,TLE TG,POLY/COT,PR

WATSON GLOVES

GANTS WHITE KNIGHT,TLE TG,POLY/COT,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS WHITE KNIGHT,TLE TG,POLY/COT,PR

GANTS WHITE KNIGHT,TLE TG,POLY/COT,PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.77 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT602X
  • N° de modèle du manufacturier 602-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Ce gant en poly et coton White Knight tle XG est doté d'un tricot s/cout et d'un poignet ajusté p/ plus de confort. Il est destiné à être utilisé dans différents projets de travail. Ils viennent par paire.

Spécifications techniques

  • ArticleGant White Knight
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Caractéristiques du gantMélange de poly/coton tricoté à la machine sans couture pour un port confortable, poignet ajusté empêchant la pénétration de la saleté et des débris, peut être utilisé comme doublure dans des conditions froides ou seul pour les travaux légers
  • Matériau en tricot Polycoton
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Unité de vente Paire
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande