!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, BLANC, 13 GA, G, PQ12

GANTS, BLANC, 13 GA, G, PQ12

SUPERIOR GLOVE

GANTS, BLANC, 13 GA, G, PQ12 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS, BLANC, 13 GA, G, PQ12

GANTS, BLANC, 13 GA, G, PQ12

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $61.24 / PAQUET de 12

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUGS13CPWHL
  • N° de modèle du manufacturier S13CPWH-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.94 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Caractéristiques du gantAmbidextre pour une utilisation facile, peut être porté seul ou comme doublure sous une autre paire de gants, instructions de nettoyage : Laver et sécher par culbutage, taches, blanc pour montrer la saleté, évacue la transpiration loin de la peau pour plus de chaleur et de confort, ou autres signes d'usure
  • Taille du gantG
  • ÉpaisseurCal. 13
  • CouleurBlanc
  • Sans latexNon exempt de latex
  • Compatible avec les écrans tactilesNon compatible avec les écrans tactiles
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Style de main du gant Ambidextre
  • Série S13CPWH
  • Antistatique Non anti-statique
  • Style de protection des mains Gant
  • Sans silicone Non exempt de silicone
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande