!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE,POUCE DROIT/COUPE CLUTE,TLE 12,HAVANE,CUIR D'ÉLAN/3M THNSLT/KEVLAR,PR

GANTS DE SOUDAGE,POUCE DROIT/COUPE CLUTE,TLE 12,HAVANE,CUIR D'ÉLAN/3M THNSLT/KEVLAR,PR

WATSON GLOVES

GANTS DE SOUDAGE,POUCE DROIT/COUPE CLUTE,TLE 12,HAVANE,CUIR D'ÉLAN/3M THNSLT/KEVLAR,PR close
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
GANTS DE SOUDAGE,POUCE DROIT/COUPE CLUTE,TLE 12,HAVANE,CUIR D'ÉLAN/3M THNSLT/KEVLAR,PR

GANTS DE SOUDAGE,POUCE DROIT/COUPE CLUTE,TLE 12,HAVANE,CUIR D'ÉLAN/3M THNSLT/KEVLAR,PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.72 / PAIRE
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
  • N° article WAT9525T12
  • N° de modèle du manufacturier 9525T-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.76 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage Buckweld sont dotés d'dblr 3M Thinsulate C100, a/une conception à coupe clute et un pouce droit. Ils sont tle 12, bge et cousus a/ du fil Kevlar. La paume est faite de peau d'élan fendue et le poignet du gantelet est fait de gore en cuir.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurBeige
  • Style de manchetteManchette
  • Coupe de gantFrançaise
  • Matériau d'isolation des gantsC100 Thinsulate
  • Rustine pour patin inclusOui
  • Couleur du cuirHavane
  • Matériau de paumeCuir refendu de wapiti
  • Série9525T
  • Matériau des couturesKevlar
  • Taille - alphabétique3TG
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Matériau de poignet Cuir refendu de wapiti
  • Matériau du dos (gants) Cuir refendu de wapiti
  • Caractéristiques du gant Renforcement en cuir de l'empiècement au pouce et au dos de la main gauche pour plus de solidité et de protection, protection dans les applications à faible chaleur, port souple et confortable
  • Matériaux du gant C100 Thinsulate, cuir de wapiti, Kevlar
  • Isolation Oui
  • Procédé de paume en cuir Cuir fleur
  • Régions renforcées Entredoigt-index renforcé
  • Normes ANSI/ISEA Résistance aux coupures 1
  • Style de pouce Droit
  • Taille - Numérique 12
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)