!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE,POUCE AILÉ/COUPE GUNN,TLE P,CR VCHTTE/COT/MSE/KEVLAR,PR

GANTS DE SOUDAGE,POUCE AILÉ/COUPE GUNN,TLE P,CR VCHTTE/COT/MSE/KEVLAR,PR

WATSON GLOVES

GANTS DE SOUDAGE,POUCE AILÉ/COUPE GUNN,TLE P,CR VCHTTE/COT/MSE/KEVLAR,PR close
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
GANTS DE SOUDAGE,POUCE AILÉ/COUPE GUNN,TLE P,CR VCHTTE/COT/MSE/KEVLAR,PR

GANTS DE SOUDAGE,POUCE AILÉ/COUPE GUNN,TLE P,CR VCHTTE/COT/MSE/KEVLAR,PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.41 / PAIRE
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
  • N° article WAT2761S
  • N° de modèle du manufacturier 2761-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage Cow Town sont tle P et cousus en Kevlar. Ils sont faits en croûte de cuir de vache de première qualité et sont entrmnt doublés de molleton de coton. Leur conception de coupe gunn a un protecteur de couture en cuir de 1 1/2posSsuce, une manchette à gantelet a/ gore en cuir, un pouce de style aile, des coutures passepoilées renforcées et un dos doublé de mse.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Style de manchetteManchette
  • Coupe de gantAméricaine
  • Matériau d'isolation des gantsMolleton en coton
  • Matériaux du gantCuir de vache
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Matériau de paumeCuir de vache
  • NormesANSI Résistance à la chaleur niveau 2 par conduction
  • Style de pouceAile
  • Matériau de poignet Cuir
  • Matériau du dos (gants) Doublure en mousse
  • Caractéristiques du gant Bande de cuir de 1,5 pouce protégeant les coutures, coutures rabattues renforcées
  • Matériau de la doublure du gant Coton molletonné
  • Isolation Oui
  • Température max. 284 Degrees F
  • Série 2761 Cow Town
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Taille - alphabétique P