Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette paire de gants de soudage Cow Town tle G offre confort et sécurité. Ils sont fabriqués à partir de cuir de vache fendu de qualité supérieure et comprennent dblr en molleton de coton a/un dos doublé de mse. Leur conception de coupe gunn a un pouce de style aile, un protecteur de couture en cuir de 1 1/2posSsuce et une manchette à gantelet a/ gore en cuir. Ces gants sont fabriqués a/ des coutures passepoilées renforcées et sont cousus a/ du fil Kevlar p/ une durabilité accrue.
Spécifications techniques
ArticleGants de soudure
Style de manchetteManchette
Coupe de gantAméricaine
Matériau d'isolation des gantsMolleton en coton
Matériaux du gantCuir de vache
Procédé de paume en cuirRefendu
Matériau de paumeCuir de vache
NormesANSI Résistance à la chaleur niveau 2 par conduction
Style de pouceAile
Matériau de poignetCuir
Matériau du dos (gants)Doublure en mousse
Caractéristiques du gantBande de cuir de 1,5 pouce protégeant les coutures, coutures rabattues renforcées
Matériau de la doublure du gantCoton molletonné
IsolationOui
Température max.284 Degrees F
Série2761 Cow Town
Matériau des couturesKevlar
Taille - alphabétiqueG
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca