!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT, G (9), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI, AUX CHOCS NIVEAU 2 ANSI, PAUME TREMPÉE, NITRILE

GANTS EN TRICOT, G (9), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI, AUX CHOCS NIVEAU 2 ANSI, PAUME TREMPÉE, NITRILE

BOB DALE

GANTS EN TRICOT, G (9), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI, AUX CHOCS NIVEAU 2 ANSI, PAUME TREMPÉE, NITRILE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS EN TRICOT, G (9), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI, AUX CHOCS NIVEAU 2 ANSI, PAUME TREMPÉE, NITRILE

GANTS EN TRICOT, G (9), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI, AUX CHOCS NIVEAU 2 ANSI, PAUME TREMPÉE, NITRILE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.80 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG99-1-9790PK9
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9790-9-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants emballés
  • Style de protection des mainsGant
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Style de gant Tricot
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Longueur du gant 9 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Sans silicone Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande