Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants visibilité Showa 330 jaunes de grande taille en polyester. Enduits de latex en caoutchouc naturel et dotés de pouces renforcés. Homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Doigts complets, poignets en tricot, homologués EN 388 avec une résistance de 2142X. Forme ergonomique, résistance à l’abrasion, résistance aux déchirures.
Spécifications techniques
ArticleGant Visibull
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotPolycoton
Style de protection des mainsGant
Classement EN 3882142X
Classement EN 511X2X
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantAdhérence élevée
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Taille - Numérique9
Longueur du gant10 po
Matériau de la doublure du gantThermique duveteux
Fini de l'enduit du gantPlissée
Caractéristiques du gantForme ergonomique, résistant à l'abrasion, résistant aux déchirures
Compatible avec les écrans tactilesNon
Unité de ventePaire
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Matériau de paumeLatex d'élastomère-caoutchouc naturel
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Matériau d'isolation des gantsMatériau thermique gaufré
NormesEN 388:2016 2141X, EN511 X2X
Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantLatex de caoutchouc naturel
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
Taille - alphabétiqueG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
ÉpaisseurCal. 10
Sans siliconeNon
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
CouleurJaune
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 6,15 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 7,32 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: