!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE 365HBR ENDURA, TG, CUIR, CUIR DE CHEVAL, MANCHETTE DE GANTELET

GANTS DE SOUDAGE 365HBR ENDURA, TG, CUIR, CUIR DE CHEVAL, MANCHETTE DE GANTELET

SUPERIOR GLOVE

GANTS DE SOUDAGE 365HBR ENDURA, TG, CUIR, CUIR DE CHEVAL, MANCHETTE DE GANTELET close
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
GANTS DE SOUDAGE 365HBR ENDURA, TG, CUIR, CUIR DE CHEVAL, MANCHETTE DE GANTELET

GANTS DE SOUDAGE 365HBR ENDURA, TG, CUIR, CUIR DE CHEVAL, MANCHETTE DE GANTELET

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.64 / PAIRE
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
  • N° article SUG365HBR-XL
  • N° de modèle du manufacturier 365HBR-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181538
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.46 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Matériau de poignetCuir de vache
  • Caractéristiques du gantRésistance à la chaleur jusqu'à 140 degrés C/284 degrés F, grande dextérité pour une sensation du toucher très fine et la flexibilité nécessaire pour le travail de précision, structure en cuir de vache durable pour une qualité durable, manchette de 4 po en cuir de vache pour la protection du poignet, fil de couture en fibre de Kevlar pour une meilleure intégrité des coutures
  • Haute visibilitéNon
  • Température max.140 degrés C
  • Matériau de paumePeau de cheval, cuir
  • Matériau des couturesKevlar
  • Résistance à l'eauNon
  • Application (gants en cuir)TIG
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Longueur de poignet 4 po
  • Style de manchette Manchette
  • Matériaux du gant Cuir, peau de cheval
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Résistance à l'huile Non
  • Série Endura 365HBR
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non
  • Taille - alphabétique TG