Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants avec réduction des chocs dorsaux noirs/vert/orange à haute visibilité sont de taille TTG et sont composés de nylon, mousse EVA et de TPR. Enduits de mousse EVA. Ils couvrent l’intégralité des doigts et sont homologués EN 388 avec une cote 3323XP. Assise de pouce et index renforcés en Armortex, imperméables et coupe-vent, dotés d’une membrane respirante.
Spécifications techniques
ArticleGants de réduction d'impact pour le dos de la main
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
IsolationOui
Matériau de la doublure du gantNylon
Couleur du dos du gantNoir
Matériau de protection des jointuresMousse EVA, TPR
Matériau de l'enduit du gantMousse EVA
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétique2TG
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Caractéristiques du gantSupport de pouce et index renforcés en Armortex, garniture de membrane respirante étanche et coupe-vent
Nb de paires par paquet1
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Couleur du revêtement adhérentNoir/gris
Matériau de poignetNéoprène
Fini de l'enduit du gantRembourré
Style de protection des mainsGant
Matériau d'isolation des gantsThinsulate
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)Caoutchouc thermoplastique moulé, mousse EVA, Spandex, nylon
Construction du gantIsolé
NormesANSI 105, EN 388, ANSI 138
CouleurNoir, vert haute visibilité, orange
SérieProFlex 925WP
Performance du gantAdhérence élevée
Taille - Numérique11
Matériau de revêtement de la poignéeMousse EVA
Motif de priseRembourré
Unité de ventePaire
Classement EN 3883323XP
Matériau à couches pour paumeAX suède
Couleur du revêtement du gantNoir, gris
Couleur de la manchetteNoir
Pays d’origineIndonésie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 67,22 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 6,85 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: