!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT,NIVEAU D'ABRASION 4,MANCHETTE ALLONGÉE,TG,28 PO,BLEU,PVC

GANTS,ENDUIT,NIVEAU D'ABRASION 4,MANCHETTE ALLONGÉE,TG,28 PO,BLEU,PVC

RONCO

GANTS,ENDUIT,NIVEAU D'ABRASION 4,MANCHETTE ALLONGÉE,TG,28 PO,BLEU,PVC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS,ENDUIT,NIVEAU D'ABRASION 4,MANCHETTE ALLONGÉE,TG,28 PO,BLEU,PVC

GANTS,ENDUIT,NIVEAU D'ABRASION 4,MANCHETTE ALLONGÉE,TG,28 PO,BLEU,PVC

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 18,63 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 36 = 670,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 36. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RON77-395-10
  • N° de modèle du manufacturier 77-395-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.755 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits sont bleus et ont un revêtement en PVC et une manchette allongée de 28 po. Cette paire a un niveau d'abrasion 4 et est disponible en taille T grande.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Classement chimique EN ISO 374Type B - JKL
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Longueur du gant28 po
  • Matériaux du gantPVC
  • Taille du gantTG
  • SérieINTEGRA
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Tailles de gants10
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Couleur Bleu
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Famille de couleurs du gant Bleu
  • Matériau de la doublure du gant Coton entrecroisé
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Texture du gant Sableux
  • Normes CE EN388 : 4121 (résistance à l'abrasion, aux coupures, aux déchirures et aux perforations), CE EN374 : AJK (méthanol, n-heptane, hydroxyde de sodium 40 %), CE EN374 (matières biodangereuses)
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 AJK - Méthanol, n-heptane, hydroxyde de sodium 40 %
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande