!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES INTEGRA, BLEU, TTL, TRIPLE TREMPAGE PVC, CE EN388: 4121

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES INTEGRA, BLEU, TTL, TRIPLE TREMPAGE PVC, CE EN388: 4121

RONCO

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES INTEGRA, BLEU, TTL, TRIPLE TREMPAGE PVC, CE EN388: 4121 close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES INTEGRA, BLEU, TTL, TRIPLE TREMPAGE PVC, CE EN388: 4121

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES INTEGRA, BLEU, TTL, TRIPLE TREMPAGE PVC, CE EN388: 4121

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,03 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 36 = 685,08 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 36. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RON77-395-11
  • N° de modèle du manufacturier 77-395-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.76 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Classement chimique EN ISO 374Type B - JKL
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Longueur du gant28 po
  • Matériaux du gantPVC
  • Taille du gant2TG
  • SérieINTEGRA
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Tailles de gants11
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Couleur Bleu
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Famille de couleurs du gant Bleu
  • Matériau de la doublure du gant Coton entrecroisé
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Texture du gant Sableux
  • Normes CE EN388 : 4121 (résistance à l'abrasion, aux coupures, aux déchirures et aux perforations), CE EN374 : AJK (méthanol, n-heptane, hydroxyde de sodium 40 %), CE EN374 (matières biodangereuses)
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 AJK - Méthanol, n-heptane, hydroxyde de sodium 40 %
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)