!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTE COUPURES/CHOCS, HT VIS, TLE TTTG (12), NOIR/ORANGE, CUIR SYNTHÉTIQUE/PVC, PAIRE

GANTS RÉSISTE COUPURES/CHOCS, HT VIS, TLE TTTG (12), NOIR/ORANGE, CUIR SYNTHÉTIQUE/PVC, PAIRE

HEXARMOR

GANTS RÉSISTE COUPURES/CHOCS, HT VIS, TLE TTTG (12), NOIR/ORANGE, CUIR SYNTHÉTIQUE/PVC, PAIRE close
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
GANTS RÉSISTE COUPURES/CHOCS, HT VIS, TLE TTTG (12), NOIR/ORANGE, CUIR SYNTHÉTIQUE/PVC, PAIRE

GANTS RÉSISTE COUPURES/CHOCS, HT VIS, TLE TTTG (12), NOIR/ORANGE, CUIR SYNTHÉTIQUE/PVC, PAIRE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 145,66 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 1 747,92 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX4021X12
  • N° de modèle du manufacturier 4021X-XXXL (12)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Ces gants de sécurité résistants aux coupures et aux chocs en noir et orange sont conçus pour une protection renforcée. Le facteur de haute visibilité, combiné au cuir synthétique lavable à la machine et à la protection des zones pointillées en PVC, font de ces gants de taille TTTG (12) un excellent choix pour l'industrie lourde, la réparation ou la fabrication.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux chocs et aux coupures
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumeCuir, PVC, TP-X
  • Couleur du dos du gantNoir/orange
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA8
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieGGT5
  • Performance du gantAdhérence élevée, index et entredoigt-index renforcés
  • Taille - Numérique12
  • Caractéristiques du gantEmpiècements TP-X durables sur la paume, poignet Slipfit, couleur haute visibilité sur le dos de la main, tirette et étiquette porte-nom, lavable
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Nb de paires par paquet12
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Longueur du gant11 1/4 po
  • Matériau des couturesFil à âme
  • Couleur de la manchetteNoir
  • Régions résistantes aux coupures Paume
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Niveau de chaleur EN 407 2 s
  • Matériau du dos (gants) IR-X Impact Exoskeleton
  • Caractéristiques de haute visibilité Couleur haute visibilité
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Couleur Noir, orange
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Taille - alphabétique 3TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 5 234 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 187 N
  • Unité de vente Paire
  • Classement EN 388 4X43FP
  • Matériau à couches pour paume PVC
  • Matériau de poignet Néoprène
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)