!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT,PAUME/DOIGT,POUCE DROIT,FINI SABLÉ,M,BLEU/NR,POLYURÉTHANE

GANTS,ENDUIT,PAUME/DOIGT,POUCE DROIT,FINI SABLÉ,M,BLEU/NR,POLYURÉTHANE

WATSON GLOVES

GANTS,ENDUIT,PAUME/DOIGT,POUCE DROIT,FINI SABLÉ,M,BLEU/NR,POLYURÉTHANE close
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
GANTS,ENDUIT,PAUME/DOIGT,POUCE DROIT,FINI SABLÉ,M,BLEU/NR,POLYURÉTHANE

GANTS,ENDUIT,PAUME/DOIGT,POUCE DROIT,FINI SABLÉ,M,BLEU/NR,POLYURÉTHANE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.47 / PAIRE
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
  • N° article WAT318S
  • N° de modèle du manufacturier 318-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits sont nrs et bleus et ont un revêtement en polyuréthane a/une fini rugueuse. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire de gants à pouce droit est disponible en taille petite.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Classement EN 3882131
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de latex
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - alphabétiqueP
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Caractéristiques du gantForme ergonomique, conçu pour les femmes
  • CouleurNoir, bleu
  • Matériau en tricot Eco Kool
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes EN 388:2016 2131, ASTM D5511
  • Type de paume Revêtu
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Longueur du gant 10 po
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Matériau de paume Latex en mousse
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)